品番 : EA991AG-14
品名 : トイレ缶(防災避難用/便座付)
仕様
| メーカー | ジャパンペール | 容量(L) | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315) 便座:ポリプロピレン |
サイズ | φ300×361(H)mm |
| 便座全長 | 335mm | 板厚 | 0.4mm |
| 重量 | ペール缶:1335g 便座:240g |
||
| 何処でも簡単にペール缶がトイレになります。 | |||
| 災害時やアウトドアなどで簡易トイレとしてご使用いただけます。 | |||
| 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2352ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA929AD-212 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分) |
| 関連商品 | EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分) |
| 関連商品 | EA995AD-120 : 7L 320x380mm ポリ袋(黒/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

