品番 : EA995AD-120
品名 : 320x380mm ポリ袋(黒/50枚)
仕様
サイズ | 320×380mm | 厚み | 0.02mm |
---|---|---|---|
材質 | LDPE | カラー | 黒 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 202 (2024/04/27 10:24現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2223ページ 2458ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA991AG-14 : トイレ缶(防災避難用/便座付) |
関連商品 | EA991AG-14SA : 非常時用トイレ(処理セット付) |
拡大