品番 : EA991AG-14S
品名 : 非常時用トイレ(処理セット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | ・トイレ缶 ・トイレ処理セット(5回分) |
容量 | 20L |
---|---|---|---|
材質 | ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315) 便座:ポリプロピレン |
サイズ | φ300×361(H)mm |
重量 | ペール缶:1335g 便座:240g |
板厚 | 0.4mm |
何処でも簡単にペール缶がトイレになります。災害時やアウトドアなどで簡易トイレとしてご使用いただけます。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2458ページ |
代替品
|