品番 : EA929AD-300
品名 : 500x285x385mm 非常時用簡易トイレ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
〈セット内容〉 | 簡易トイレ 200m巻トイレットペーパー×4個 (真空パック1ロール×4個) 凝固剤×100個 汚物処理袋×100枚 汚物保管袋×10枚 結束バンド×10本 |
サイズ | 500×285×385mm(外装) |
---|---|---|---|
重量 | 約7kg | 備蓄可能段数 | 5段 |
材質 | 再生紙、ポリエステル、ポリプロピレン、他 | 保存期間 | 製造日より10年 |
保管方法 | 直射日光が当たらなく、濡れない場所で保存 | 凝固剤の成分 | 抗菌性のある高分子ポリマ- |
処理袋(汚物処理用) | カラー :ブラック 内容量:45L サイズ:650(W)×800(L)mm 厚み :30μ |
保管袋 | カラー:ブルー 内容量:70L サイズ:800(W)×長さ900(L)mm 厚み:50μ |
災害時・非常時に素早く簡易トイレとして使用できるよう、必要なものを1箱にすべて同梱しました。 | |||
トイレットペーパーの長さが通常の約4倍(200m)※3~4人家族で約5日間使用可 | |||
工具不要で簡単に組み立てられます。 | |||
外箱段ボールは汚物入れに使用できます。 | |||
付属の結束バンドは繰り返し使えるタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 2458ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA929AD-212 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分) |
関連商品 | EA929AD-200 : 132x352mm 携帯トイレ(尿用/3回分) |
関連商品 | EA929AD-210 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋・ティッシュ入/5回分 |
関連商品 | EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分) |