品番 : EA929AD-200
品名 : 132x352mm 携帯トイレ(尿用/3回分)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KTS3P |
---|---|---|---|
吸収量 | 500ml | サイズ | 132×352mm |
材質 | 袋:ポリエチレン 開口部:紙 凝固剤:吸水ポリマー |
廃棄方法 | 可燃ゴミ |
尿専用の携帯トイレセット | |||
吸水ポリマーが500mlまでの尿を30秒以内にゼリー状に固めて、臭わず衛生的に可燃ゴミとして簡単に後処理ができます。 | |||
災害時やレジャー、アウトドアに便利です。 | |||
入数 | 3枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2458ページ 2569ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA929AD-210 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋・ティッシュ入/5回分 |
関連商品 | EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分) |
関連商品 | EA929AD-212 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分) |
関連商品 | EA929AD-300 : 500x285x385mm 非常時用簡易トイレ |