品番 : EA929AE-35
品名 : 280x380mm 工業用ワイパー(50枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703356 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトタフタオル |
| サイズ | 380×280mm | 材質 | パルプ |
| 枚数 | 50枚 | 入数 | 1パック |
| タテ方向にもヨコ方向にも優れた強度をもたせ、ウェットでもドライでも破れにくいソフトタイプです。 | |||
| 細かなシワを多くあり、水分・油分など汚れを素早く吸い取ります。 | |||
| 脱落繊維が少なく、異物混入防止対策にも | |||
| 使い捨てのため洗濯不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/21 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-35 280x380mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AE-35B 280x380mm 工業用ワイパー(24パック) |
