品番 : EA929AE-36B
品名 : 400x315mm 工業用ワイパー(24パック)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20823354 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトタオルホワイト やわらか+ |
| サイズ(mm) | 400×315 | 枚数(枚) | 50 |
| 入数(パック) | 24 | 材質 | パルプ |
| エンボスにより凹凸を増やし、紙の柔軟性をアップしました。 | |||
| パルプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。 | |||
| ドットエンボスを斜めに数多く設置、接する面積を増やし、吸収力アップしました。 | |||
| やぶれにくい | |||
| 衛生的で開封しやすいミシン目入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-36 400x315mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AE-36B 400x315mm 工業用ワイパー(24パック) |
