品番 : EA929AE-37
品名 : 130x198mm 工業用ワイパー(200枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20723589 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトマイクロワイパー |
| 材質 | パルプ | サイズ | 198×130mm |
| 枚数 | 200枚 | 入数 | 1パック |
| 紙粉が少なくためらかな紙質 | |||
| 繊維屑の器具・機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。 | |||
| 柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りにも適しています。 | |||
| ビーカー、ガラスセルなどの実験器具の拭き取りに適したシートサイズです。 | |||
| コンパクトなサイズで保管スペースの削減 | |||
| 鞄やポケットに携帯しやすく、持ち運びに便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/21 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-37 130x198mm 工業用ワイパー(200枚) |
| EA929AE-37B 130x198mm 工業用ワイパー(72パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
