品番 : EA929AE-3BA
品名 : 230x210mm ペーパータオル(50パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21001287 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 230×210mm | パックサイズ | 210(W)×115(D)×61(H)mm |
| 材質 | パルプ100% | 枚数 | ダブル200組400枚 |
| 入数 | 50パック | ||
| 食材にも安心して使用できます。 | |||
| ダブルで手にやさしく柔らかい。 | |||
| 水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。 | |||
| 一般的な中判サイズ | |||
| フィルム包装タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-3AA 230x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-3BA 230x210mm ペーパータオル(50パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
