詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-41B

品名 : 280x380mm 工業用ワイパー(24パック)

仕様

メーカー エリエール 型番 20703526
シリーズ プロワイプ 商品名 ソフトフィットタオル
サイズ 380×280mm 材質 パルプ100%
枚数 50枚 入数 24パック
用途 作業台の拭き取り、凹凸部分の拭き取り、塗装前などの拭き取りに
やわらかいので細かいところ、凹凸部分にもなじみやすいです。
独自ピンエンボスでしっかり汚れをかき取ります。
無駄なく使えるコンパクトサイズです。
省ゴミ化に貢献する紙帯包装
追加説明
カタログ価格

9,310 (税抜)/ 10,241 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 18:53現在)

商品入数 24 販売単位
カタログページ 0619ページ
バリエーション一覧
EA929AE-41 280x380mm 工業用ワイパー(50枚)
EA929AE-41B 280x380mm 工業用ワイパー(24パック)
ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA929AE-41です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top