品番 : EA929AE-54A
品名 : 198x130mm 工業用ワイパー(220枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703153 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | サイズ(mm) | 198×130 |
| 枚数(枚) | 220 | 入数(パック) | 1 |
| 材質 | パルプ | ||
| 紙粉が少なく滑らかな紙質 | |||
| ビーカー、ガラスセルなどの実験器具をふくのに適したシートサイズです。 | |||
| 繊維層の器具・機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。 | |||
| 柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭きとりにも適しています。 | |||
| 保管場所の省スペース化を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/07/08 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-54A 198x130mm 工業用ワイパー(220枚) |
| EA929AE-54BB 198x130mm 工業用ワイパー(72パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
