品番 : EA929AE-67B
品名 : 230x210mm 工業用ワイパー(30パック)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20823490 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ダブルマイクロワイパーM |
| 材質 | パルプ | サイズ | 230×210mm |
| 枚数 | 200枚 | 入数 | 30パック |
| 2枚重ねで水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に | |||
| 濡れてもやぶれにくく、手になじむ紙質の為、人の多く触れる箇所の清掃に | |||
| 紙粉が少なく滑らかな紙質。 | |||
| 繊維くずの器具や機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。 | |||
| 柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭きとりにも適しています。 | |||
| ソフトタイプ | |||
| 片手で取り出せるポップアップタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-67 230x210mm 工業用ワイパー(200枚) |
| EA929AE-67B 230x210mm 工業用ワイパー(30パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:30パック
