品番 : EA929AE-71
品名 : ディスペンサー(170x210-220mm用)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20793902 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 250×106×210 |
| 適用サイズ | 170×210~220mm(目安) | 容量 | 約400枚 |
| EA929AE-7、EA929AE-7BA用 | |||
| 軽い力でシートが取り出せて使いやすい。 | |||
| 清潔感がありモダンなデザイン。 | |||
| 側面は半透明で残量が一目でわかります。 | |||
| エッジを面取りし、安全性に配慮した設計。 | |||
| 取り付けやすい軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-71 ディスペンサー(170x210-220mm用) |
| EA929AE-72 ディスペンサー(230x210-220mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大

