品番 : EA929AE-81BA
品名 : 170x210mm ペーパータオル(42パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21000698 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ(mm) | 170×210 |
| 枚数(枚) | シングル200 | 入数(パック) | 42 |
| 材質 | リサイクルパイプ使用 | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。 | |||
| 経済的なエコノミーサイズ。 | |||
| フィルム包装タイプ | |||
| <注意事項> 手拭き用および清掃用であり、食品に触れる用途には使用しないでください。 水に溶けにくいので、水洗トイレに流さないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/02 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 42 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-81AA 170x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-81BA 170x210mm ペーパータオル(42パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数42パック
