品番 : EA929AE-82AA
品名 : 230x210mm ペーパータオル(200枚)
仕様
メーカー | エリエール | 型番 | 21000697 |
---|---|---|---|
シリーズ | エルヴェール | シートサイズ(mm) | 230×210 |
枚数(枚) | シングル200 | 入数(パック) | 1 |
材質 | リサイクルパルプ使用 | ||
古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです。 | |||
一般的なレギュラーサイズ。 | |||
<注意事項> 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。 手拭き用および清掃用であり、食品に触れる用途には使用しないでください。 水に溶けにくいので、水洗トイレに流さないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/06/02 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-82AA 230x210mm ペーパータオル(200枚) |
EA929AE-82BA 230x210mm ペーパータオル(35パック/1箱) |
拡大
※入数200枚