品番 : EA929AE-82BB
品名 : 230x210mm ペーパータオル(35パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21002264 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ | 230×210mm |
| 材質 | リサイクルパルプ使用 | 枚数 | シングル200枚 |
| 入数 | 35パック | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオル | |||
| 一般的なレギュラーサイズ | |||
| フィルム包装タイプ | |||
| <注意事項> 手拭き用および清掃用であり、食品に触れる用途には使用しないでください。 水に溶けにくいので、水洗トイレに流さないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 35 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-82AB 230x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-82BB 230x210mm ペーパータオル(35パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※200枚×35パック入り
