品番 : EA929AE-92
品名 : 340x350mm 工業用ワイパー(厚手/50枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20823616 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ストロングタオルE70 |
| サイズ(mm) | 340×350 | 枚数(枚) | 50 |
| 入数(パック) | 1 | 材質 | パルプ+PP |
| 厚手で強度があり毛羽立ちにくく丈夫で長持ちです。 | |||
| 吸収性が高く、水や油を素早く吸収します。 | |||
| 異物混入防止対策に | |||
| 衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/08 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-91 340x350mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AE-91B 340x350mm 工業用ワイパー(18パック) |
| EA929AE-92 340x350mm 工業用ワイパー(厚手/50枚) |
| EA929AE-92B 340x350mm 工業用ワイパー(厚手/18パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
