品番 : EA929AE-9B
品名 : 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703320 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 230×248mm | 枚数 | ダブル150組(300枚) |
| 入数 | 25パック | 材質 | パルプ100% |
| パックサイズ | 60×248×115mm | パック重量 | 363g |
| ケースサイズ | 300×610×261mm | ケース重量 | 9.8kg |
| 水や油を素早くキャッチする強力吸収タイプ | |||
| 食材にも安心して使用できます。 | |||
| ふんわりやわらかな使い心地。 | |||
| 無漂白タイプ | |||
| 1枚で十分拭き取れる大判サイズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/21 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-9 230x248mm ペーパータオル(150組) |
| EA929AE-9B 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
