品番 : EA929AH-2
品名 : 150x200mm ロールワイパー(400枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | No.300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイボンワイパー | シートサイズ | 150×200mm |
| カラー | ブルーストライプ | 薬品目安量 | 約850~950ml |
| 材質 | レーヨン | 入数 | 400枚(1巻) |
| アルコールを浸透させてウェットとして、またドライとしても使用可能なワイパー | |||
| 厨房、スーパーのバックヤード、食品工場等で機材、備品の拭き取り等に | |||
| 高圧水流で繊維を交絡させたクリーンな不織布製 | |||
| 吸水性に優れ、拭き取りが容易。 | |||
| 使い捨てタイプで衛生的 | |||
| ミシン目付で、必要な枚数だけ使えます。 | |||
| 別売の専用ボトル(EA929AH-10)と組み合わせて、ポップアップで使用可能です。 | |||
| ※水には溶けませんので水洗トイレには流さず、使用後は可燃ゴミとして破棄してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/08/13 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0620ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AH-1 170x300mm ロールワイパー(300枚) |
| EA929AH-2 150x200mm ロールワイパー(400枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AH-10 : [EA929AH-1,-2用]ケース |
