品番 : EA929AP-143B
品名 : 228x241mm ペーパータオル(250枚/16パック)
仕様
| サイズ | 228×241mm | 枚数 | 250枚 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 16パック | 材質 | 再生紙100% |
| 高品質のエンボスタオル | |||
| 専用ディスペンサーは、EA929AP-90です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AP-143 228x241mm ペーパータオル(250枚) |
| EA929AP-143B 228x241mm ペーパータオル(250枚/16パック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AP-90 : 298x157x457mm ディスペンサー(壁掛け) |
ウェブカタログ画像
拡大
