品番 : EA929AR-12A
品名 : 320x320mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63431 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テクノワイプLR100-L PL | シートサイズ | 320×320㎜ |
| 材質 | リヨセル+レーヨン | 重量 | 320g |
| 枚数 | 100枚入 | 入数 | 1パック |
| 自己発塵が非常に少ないクリーンエリア用ワイパーです。 | |||
| リヨセルとレーヨンはどちらも木材を主原料とした環境負荷の小さい素材 | |||
| 柔軟性があり、高い拭き取り性能 | |||
| 高い吸収性とウェット強度 | |||
| 生分解性の原材料(原綿)を使用、不織布のシートはプラスチック不使用 | |||
| ポリパック入りで衛生的 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| 4つ折り | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0619ページ 0701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AR-12A 320x320mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚) |
| EA929AR-12BA 320x320mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/16パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
