品番 : EA929AR-14BA
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/30パック)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63415 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テクノワイプLR100-M | 用途 | ・クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業 ・ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業 |
| サイズ | 250×250mm | 材質 | リヨセル+レーヨン |
| 枚数 | 100枚 | 入数 | 30パック |
| 自己発塵が少なくクリーンな環境下での拭き取りに最適です。 | |||
| 高強度でアルコール等を使用した作業に適しています。 | |||
| 柔軟性があり高い拭き取り性能 | |||
| 生分解性の原材料(原綿)を使用しており、不織布のシートはプラスチック不使用です。 ※包装にはPP、PETを使用しています。 |
|||
| 4つ折りメッシュタイプ | |||
| バイオマスインキを使用(包装パッケージ) | |||
| ポリパック入りで衛生的、食品衛生試験実施済み、RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0619ページ 0701ページ 2118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AR-14BA 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/30パック) |
| EA929AR-14A 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚) |
