品番 : EA929AR-6
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63480 |
---|---|---|---|
商品名 | テクノワイプRN100 | 材質 | レーヨン、ポリエステル、ポリオレフィン |
シートサイズ | 250×250mm | パッケージサイズ | 125×140×131mm |
入数は1パック、100枚入りです。 | |||
クリーンエリアでの拭取り作業にお使い下さい。 | |||
厚手感のある4つ折りシートです。 | |||
自己発塵が少なくクリーンな環境下でのワイピングに適した設計です。 | |||
低溶出イオン設計 | |||
RoHs指令適合製品 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン ●サイズ…250mm×250mm ●枚数…100枚 |
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 17:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0644ページ 0726ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AR-6 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚) |
EA929AR-6B 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/30パック) |