品番 : EA929AS-10A
品名 : 315x310mm 工業用ワイパー(ロール/475カット)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60262 |
---|---|---|---|
商品名 | ワイプオールX80 ジャンボロール | シートサイズ(㎜) | 315×310 |
枚数(枚) | 475 | 材質 | パルプ+ポリプロピレン |
重量(kg) | 4.61 | 用途 | ・機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ・各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
安全性の高いノーバインダー製法、毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 | |||
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収できます。 | |||
ドライでもウェットでも幅広く使用可能です。 | |||
ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能です。 | |||
EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。 | |||
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触のハイドロニット素材 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/19 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0629ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-11 : 568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画

