詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AS-11

品名 : 568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 04701(旧04700)
サイズ 568×80×905(H)mm 材質 スチール
重量 4.2kg
EA929AS-10A、EA929AS-10B、EA929AT-5用
ワイパーロール別売です。
セット方法
・スタンドを開いてパネルを持ち上げ、ジャンボロールに芯棒を通します。
・芯棒を受けにセットし、パネル部を下ろします。パネルの間からシートを出して使用してください。
追加説明 ●素材…スチール
●サイズ…幅568×高905×奥行80mm
●ケース入数…1台

カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0620ページ
ウェブカタログ画像
  • ワイパーロール別売です。
  • セット方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top