品番 : EA929AS-10B
品名 : 315x340mm 工業用ワイパー(ロール/455カット)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60263 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワイプオールX80 ジャンボロール | 用途 | ・機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ・各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| シートサイズ | 315×340mm | 枚数 | 455枚 |
| 材質 | パルプ+ポリプロピレン | 重量 | 5.27kg |
| ドライでもウェットでも幅広く使用可能 | |||
| 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 | |||
| ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能 | |||
| 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触のハイドロニット素材 | |||
| 安全性の高いノーバインダー製法、毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー | |||
| EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AS-11 : 568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ワイプオール 使用シーン動画
ワイプオール 製品紹介動画
