品番 : EA929AT-5
品名 : 380x305mm 工業用ワイパー(ロール巻/1000カット)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61541 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル ジャンボロール | 材質 | パルプ(未晒し) |
| サイズ | 380×305mm | 1パック | 4プライ×1000カット |
| 重量 | 8.5kg | 入数 | 1ロール |
| 用途 | ・機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク、塗料、薬液などの拭き取り |
||
| 毛羽立ちが少なく、多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心です。 | |||
| ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能です。 | |||
| EA929AS-11のフロアスタンドが使用できます。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可です。 | |||
| 吸収力の高い「ピンエンボス加工」で接着剤を使用せずに接合しています。 | |||
| 追加説明 |
●色…ブラウン ●素材…パルプ ●サイズ…380mm×305mm ●枚数…4プライ×1000カット ●ケース入数…1ロール |
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0620ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AS-11 : 568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用) |
