品番 : EA929AS-4
品名 : 96x215mm 工業用ワイパー(200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62015 |
---|---|---|---|
商品名 | キムワイプS-200 mini | 材質 | パルプ |
ケースサイズ | 572(W)×374(D)×486(H)mm | シートサイズ | 96×215mm |
入数 | 1パック(200枚入り) | 対象物 | 実験器具、光学機器など |
使用場所 | 大学、研究室など | ||
ポップアップタイプ | |||
ケバ立ちや紙粉が少ないローリントペーパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0643ページ |
代替品
|
拡大