品番 : EA929AS-4A
品名 : 96x215mm 工業用ワイパー(200枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62015 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムワイプS-200 mini | サイズ(mm) | 96×215 |
| 枚数(枚) | 200 | 入数(パック) | 1 |
| 材質 | パルプ | 用途 | 大学、研究室の実験器具、光学機器の拭きに |
| ポップアップタイプ | |||
| ケバ立ちや紙粉が少ないローリントペーパー | |||
| 水分や油分をすばやく吸収します。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心です。 | |||
| 独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/08/20 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※200枚入
