品番 : EA929AS-3
品名 : 120x215mm 工業用ワイパー(200枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62011 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムワイプS-200 | 材質 | パルプ |
| サイズ | 120×215mm | 枚数 | 200枚 |
| 内容量 | 1パック | 用途 | 小さく細かな実験器具や部品の拭き取りに |
| 作業効率や使い勝手を考慮したポップアップタイプです。 | |||
| ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立ちません。 | |||
| 水分や油分をすばやく吸収できます。 | |||
| 独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現します。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心できます。 | |||
| ティッシュペーパーのように取り出す手間を省きます。 | |||
| 追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ ●サイズ…120mm×215mm ●枚数…200枚 |
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/04/09 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
