品番 : EA929AS-2BA
品名 : 470x425mm 工業用ワイパー(18箱)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムワイプL-100 | 材質 | パルプ100% |
| サイズ | 470×425mm | 枚数 | 100枚 |
| 内容量 | 18パック | 重量 | 11.0kg |
| 用途 | 多量の薬品の拭き取り、大きな実験器具や部品の拭き取りに。 | ||
| 作業効率や使い勝手を考慮したポップアップタイプです。 | |||
| ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立ちません。 | |||
| 水分や油分をすばやく吸収できます。 | |||
| 独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現します。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心できます。 | |||
| 試験研究機関向け | |||
| ティッシュペーパーのように取り出す手間を省きます。 | |||
| ※水に溶けませんので水洗トイレには流さないでください。 | |||
| 追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ ●サイズ…470mm×425mm ●枚数…100枚 ●ケース入数…18ボックス |
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
