詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AS-3B

品名 : 120x215mm 工業用ワイパー(72箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 62011
商品名 キムワイプS-200 材質 パルプ
サイズ 120×215mm 枚数 200枚
内容量 72パック 用途 さく細かな実験器具や部品の拭き取りに
作業効率や使い勝手を考慮したポップアップタイプです。
ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立ちません。
水分や油分をすばやく吸収できます。
独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現します。
蛍光染料不使用なので安心できます。
ティッシュペーパーのように取り出す手間を省きます。
追加説明 ●色…ホワイト
●素材…パルプ
●サイズ…120mm×215mm
●枚数…200枚
●ケース入数…72ボックス

カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/08 16:14現在)

商品入数 72 販売単位 CS
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AS-1 225x210mm 工業用ワイパー(150枚)
EA929AS-1B 225x210mm 工業用ワイパー(36箱)
EA929AS-2 470x425mm 工業用ワイパー(100枚)
EA929AS-2BA 470x425mm 工業用ワイパー(18箱)
EA929AS-3 120x215mm 工業用ワイパー(200枚)
EA929AS-3B 120x215mm 工業用ワイパー(72箱)
EA929AS-4A 96x215mm 工業用ワイパー(200枚)
EA929AS-4BA 96x215mm 工業用ワイパー(72箱)
ウェブカタログ画像
※画像は1ケースです。72パック入り
  • ※画像は1ケースです。72パック入り

商品動画

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top