詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AS-4BA

品名 : 96x215mm 工業用ワイパー(72箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 62015
商品名 キムワイプS-200 mini サイズ(mm) 96×215
枚数(枚) 200 入数(パック) 72
材質 パルプ 用途 大学、研究室の実験器具、光学機器の拭きに
ポップアップタイプ
ケバ立ちや紙粉が少ないローリントペーパー
水分や油分をすばやく吸収します。
蛍光染料不使用なので安心です。
独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現しました。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/20 04:25現在)

商品入数 72 販売単位 CS
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AS-1 225x210mm 工業用ワイパー(150枚)
EA929AS-1B 225x210mm 工業用ワイパー(36箱)
EA929AS-2 470x425mm 工業用ワイパー(100枚)
EA929AS-2BA 470x425mm 工業用ワイパー(18箱)
EA929AS-3 120x215mm 工業用ワイパー(200枚)
EA929AS-3B 120x215mm 工業用ワイパー(72箱)
EA929AS-4A 96x215mm 工業用ワイパー(200枚)
EA929AS-4BA 96x215mm 工業用ワイパー(72箱)
ウェブカタログ画像
※200枚×72箱入
  • ※200枚×72箱入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top