品番 : EA929AS-1
品名 : 225x210mm 工業用ワイパー(150枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムワイプM-150 | 材質 | パルプ |
| サイズ | 225×210mm | 枚数 | 150枚入り |
| 重量 | 210g | 内容量 | 1パック |
| 用途 | 大きな実験器具や部品の拭き取りに | ||
| 作業効率や使い勝手を考慮したポップアップタイプです。 | |||
| ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立ちません。 | |||
| 水分や油分をすばやく吸収できます。 | |||
| 独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現します。 | |||
| 試験研究機関向け | |||
| 蛍光染料不使用なので安心できます。 | |||
| ※水に溶けませんので水洗トイレには流さないでください。 | |||
| 追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ ●サイズ…225mm×210mm ●枚数…150枚 |
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/10/05 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
