詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AT-10

品名 : 380x330mm 工業用ワイパー(70枚)

モデルチェンジ内容

24/06/04 パッケージが変更になりました。(No.55,56 1253)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 61060
商品名 キムタオルEF サイズ 380×330mm
枚数 2プライ×70枚 入数 1パック
材質 未晒しパルプ+紙パックリサイクルパルプ 重量 355g
カラー ブラウン 用途 機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク、塗料、薬液などの拭き取り
病院・施設、フードサービス、各種工場などに。
毛羽立ちが少なく、水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。
吸収力の高いパルプシートを「ピンエンボス」加工で接着剤を使用せずに接合しています。
紙パックリサイクルパルプ配合で環境に配慮した紙ワイパーです。
蛍光染料不使用なので安心します。
4つ折り、多量の汚れ向き
シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。
2枚重ねで少量の拭き取りに
ディスペンサー(EA929AS-12A)に入れてお使いいただけます。
追加説明 ●色…ブラウン
●素材…パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
●サイズ…380mm×330mm
●枚数…2プライ×70枚

カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2025/12/15 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0627ページ
バリエーション一覧
EA929AT-10 380x330mm 工業用ワイパー(70枚)
EA929AT-10B 380x330mm 工業用ワイパー(32束)
EA929AT-16 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/50枚)
EA929AT-16B 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/24束)
モデルチェンジ品画像
  • ※EA929AS-19(別売品)使用イメージ
  • 表面

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top