詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AT-12C

品名 : 190x320mm 工業用ワイパー(8箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 61452
商品名 キムタオル スモールポップアップ サイズ(mm) 190×320
枚数(枚) 4プライ×150 入数(パック) 8
材質 パルプ 用途 ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
・インク・塗料・薬液などの拭き取り
多量な水や油の拭き取りに適した白色の紙ウエスです。
ピンエンボス加工・接着剤不使用
蛍光染料不使用
毛羽立ちが少ない
使用する場所を選ばない万能タイプ
シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。
製造ラインの定位置・定管理に
ポップアップタイプ
メンテナンスに便利な持ち運びタイプ
衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオルです。
追加説明
カタログ価格

9,100 (税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/08 10:25現在)

商品入数 8 販売単位 CS
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AT-12A 190x320mm 工業用ワイパー(150枚)
EA929AT-12C 190x320mm 工業用ワイパー(8箱)
ウェブカタログ画像
※150枚×8箱入
  • ※150枚×8箱入
  • ※8箱入

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top