品番 : EA929AT-16A
品名 : 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/50枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61051 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオルEF | サイズ(mm) | 380×330 |
| 枚数(枚) | 4枚重ね×50 | 入数(束) | 1 |
| 材質 | パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 毛羽立ちが少ないです。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
| 蛍光染料不使用 | |||
| 4つ折り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/04/01 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-16A 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/50枚) |
| EA929AT-16C 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/24束) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数1パック
商品動画
