品番 : EA929AT-1B
品名 : 380x330mm 工業用ワイパー(24束)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61075 |
---|---|---|---|
商品名 | キムタオル ストロング | ||
多量の汚れ向き | |||
材質 | パルプ | ||
4つ折り | |||
強度、吸収性の高い6枚重ね構造 | |||
サイズ | 380×330mm | 入数 | 24パック |
1パック | 6プライ×40枚入り |
追加説明 |
●色…白色 ●素材…パルプ ●サイズ…380mm×330mm ●枚数…6プライ×40枚 ●ケース入数…24束 |
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 06:29現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 0643ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AT-1 380x330mm 工業用ワイパー(40枚) |
EA929AT-1B 380x330mm 工業用ワイパー(24束) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-12A : 201x183x173mm ディスペンサー(四つ折専用) |