品番 : EA929AT-2C
品名 : 190x320mm 工業用ワイパー(8箱)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61441 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル スモールポップアップ | サイズ(mm) | 190×320 |
| 枚数(枚) | 4プライ×150 | 入数(パック) | 8 |
| 材質 | パルプ(未晒し) | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 毛羽立ちが少ないです。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
| ピンエンボス加工・接着剤不使用 | |||
| 蛍光染料不使用 | |||
| 使用する場所を選ばない万能タイプ | |||
| 製造ラインの定位置・定管理に | |||
| ポップアップタイプ | |||
| 持ち運びに便利なボックスタイプのスモールサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-2A 190x320mm 工業用ワイパー(150枚) |
| EA929AT-2C 190x320mm 工業用ワイパー(8箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※150枚×8箱入
商品動画
