品番 : EA929AT-6
品名 : 380x600mm 工業用ワイパー(50枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル ホワイト | 材質 | パルプ |
| サイズ(mm) | 380×600 | 枚数(枚) | 50 |
| 入数(束) | 1 | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 毛羽立ちが少なく、多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオルです。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心できます。 | |||
| キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズです。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
| ピンエンボス加工 | |||
| 接着剤不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/20 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 0627ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-6 380x600mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AT-6B 380x600mm 工業用ワイパー(12束) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1束(50枚)入
商品動画

