品番 : EA929AT-61
品名 : 225x215mm 工業用ワイパー(132枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62701 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ケイドライ | 材質 | パルプ |
| サイズ(mm) | 225×215 | 枚数(枚) | 3枚重ね×132 |
| 入数(パック) | 1 | 用途 | 精密部品の拭き取りに |
| 毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーです。 | |||
| 水や油分をすばやく吸収します。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心です。 | |||
| レギュラーサイズ | |||
| 研究・検査・分析の定番 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/09 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-61B 225x215mm 工業用ワイパー(36箱) |
| EA929AT-61 225x215mm 工業用ワイパー(132枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1パック(132枚)入
