詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AW-14A

品名 : 345x485mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 60665
商品名 ワイプオール X50 用途 食品製造ラインの清掃作業・コンベアの拭き取り作業に
野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に
ばんじゅうの敷紙に
シートサイズ 345×485mm 重量 450g
材質 パルプ+ポリプロピレン 色 ブルー
枚数 50枚 入数 1パック
食品製造ラインの清掃作業に最適な色付きワイパー
異物混入対策に適した青色大判シート
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
ドライでもウェットでも、拭く、敷く、包むなど幅広く使用できます。
6つ折り
食品衛生試験実施済み
接着剤不使用
RoHS指令適合
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/21 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA929AW-14A 345x485mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー)
EA929AW-14BA 345x485mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー)
ウェブカタログ画像
50枚入り
  • 50枚入り

商品動画

ワイプオール 製品紹介 ワイプオール 製品紹介
ワイプオール 異物混入対策 ワイプオール 異物混入対策

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top