品番 : EA929AW-21B
品名 : 200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 62102 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイジェネ | シートサイズ | 200×225mm |
| 材質 | レーヨン | 重量 | 170g |
| 色 | ブルー | 枚数 | 100枚 |
| 入数 | 16パック | 用途 | アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具) |
| 異物混入対策に適した青色の不織布ふきんです。 | |||
| アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫な素材です。 | |||
| 作業しやすいポップアップタイプです。 | |||
| 強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。 | |||
| 製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能です。 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AW-21 200x225mm 工業用ワイパー(100マイ/ブルー) |
| EA929AW-21B 200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AS-13 : 226x113x156mm ディスペンサー(ハンディワイパー用) |
