詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AX-4B

品名 : 218x230mm ハンドタオル(200組/30パック)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 37005
商品名 クレシアEF ハンドタオル シートサイズ(mm) 218×230
枚数(1パック) 200組/400枚 入数 30パック
材質 パルプ+紙パックリサイクルパルプ パックサイズ 120×220×80mm
当社独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合して環境に配慮した製品です。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心です。
2プライ(2枚重ね)ソフトタイプのため、「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1度の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献します。
追加説明
カタログ価格

9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/12 10:31現在)

商品入数 30 販売単位 CS
カタログページ 2120ページ
バリエーション一覧
EA929AX-4 218x230mm ハンドタオル(200組)
EA929AX-4B 218x230mm ハンドタオル(200組/30パック)
ウェブカタログ画像
※30パック入
  • ※30パック入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top