詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AZ-31B

品名 : 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)

仕様

シートサイズ(mm) 250×250 枚数(枚) 250
入数(パック) 12 材質 パルプ
重量 780g(1パック)
清潔感のある白色。
手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。
1枚でも充分拭き取れます。
FSC認証製品
追加説明
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 10:23現在)

商品入数 12 販売単位 CS
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AZ-31 250x250mm ハンドタオル(250枚)
EA929AZ-31B 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
ウェブカタログ画像
※250枚入×12パック
  • ※250枚入×12パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top