品番 : EA929AZ-33B
品名 : 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
仕様
| シートサイズ(mm) | 250×250 | 枚数(枚) | 250 |
|---|---|---|---|
| 入数(パック) | 12 | 材質 | 再生紙 |
| 重量 | 730g(1パック) | ||
| パルプに負けない白さの厚手大判タイプです。 | |||
| FSC認証製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AZ-33 250x250mm ハンドタオル(250枚) |
| EA929AZ-33B 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929AP-23 : 290x160x370mm ディスペンサー(壁掛け/大判用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※250枚入×12パック

