詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929B

品名 : 400x400mm/5kg ウエス(特選白)

仕様

サイズ(mm) 約400×400 材質 綿100%
内容量 5kg(1kg入りポリ袋×5袋) 入数 約200枚前後(目安)
新品布(ハギレ)
※サイズは目安です。不揃いのため、約400~600×400~600mmまで上下します。
追加説明
カタログ価格

8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA929B 400x400mm/5kg ウエス(特選白)
EA929B-1 400x400mm/1kg ウエス(特選白)
ウェブカタログ画像
5kg入り
  • 5kg入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top