品番 : EA929CJ-21
品名 : [S] ワイピング手袋(1双)
仕様
| メーカー | 東レ(TORAY) | 型番 | MFT1S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレシーMF | メーカー商品名 | トレシーMF 一般環境用 |
| サイズ | S | 入数 | 1双 |
| 材質 | ポリエステル100% | 色 | スカイブルー/ホワイト |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 165mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.33mm |
| 直径約2μmの超極細繊維を使用した手袋タイプの工業用クリーニングクロスです。 | |||
| 驚異的な拭き取り性能 手の平部位にトレシーを使用しています。ランダム配列された超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます。 |
|||
| 装着感に優れた手袋 一般的な作業用手袋と異なり、装着感を考慮したパターン・縫製を採用、長時間の使用でも快適です。 |
|||
| 洗濯できます。 汚れても洗濯することで、拭き取り性能は回復します。何度か繰り返しお使いいただくことが可能で環境配慮的でかつ経済的です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 94 (2026/08/03 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0620ページ 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929CJ-21 [S] ワイピング手袋(1双) |
| EA929CJ-22 [M] ワイピング手袋(1双) |
| EA929CJ-22A [M] ワイピング手袋(1双) |
| EA929CJ-23 [L] ワイピング手袋(1双) |
| EA929CJ-23A [L] ワイピング手袋(1双) |
| EA929CJ-24 [LL] ワイピング手袋(1双) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA929CJ-22
