品番 : EA929DB-14B
品名 : 500x600mm ペーパータオル(ホワイト/1パック)
仕様
| シートサイズ(mm) | 500x600 | 入数 | 1袋(1袋40枚入り) |
|---|---|---|---|
| 材質 | レーヨン不織布 | 色 | ホワイト |
| 洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある | |||
| 水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材 | |||
| 洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-14B 500x600mm ペーパータオル(ホワイト/1パック) |
| EA929DB-14C 500x600mm ペーパータオル(ホワイト/12パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
