品番 : EA929DB-217
品名 : 550x340mm メンテナンスクリーナー用クロス(コーティング専用)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 912-GY |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | サイズ | 約550×340mm |
| 重量 | 約55g | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| カラー | グレー | ||
| 特殊な織り構造による柔らかなクロスで、ボディにやさしくフィットし、軽やかな拭き心地です。 | |||
| 生糸から縫製、検品まで日本で一貫生産の純日本製、極細繊維クロスです。 | |||
| 独自の表面パターンにより、メンテナンスクリーナー成分の拭き取り性に優れています。 | |||
| 手のひらサイズに折りたたむことで、常に新しい面で拭き取れる余裕の大判サイズです。 | |||
| このクロスにクリーナー成分やコーティング成分は含まれておりません。 ディーラーコーティングのメンテナンスクリーナー用です。 メンテナンスコリーナー等と一緒にご使用ください。 |
|||
| 【使用方法】 ・洗車をして汚れや砂などを洗い流してください。 ・各社メンテナンスキットの取扱説明書や容器に記載の使用方法に従って、メンテナンスクリーナーを塗り広げてください。 ・本クロスで繰り返し拭き上げてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

